ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの マーカー/蛍光ペン
ゼブラの 油性マーカー
マッキーノック 細字 5色セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52315647
品番
YYSS6-5C
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
キャップレスで片手でノックしてすぐに書ける/スリムで携帯しやすい/速乾性・耐水性のある油性インク
インク色
黒・青・赤・緑・ピンク
インク
油性染料(アルコール系)
線の太さ
細字
線幅(mm)
1.0〜1.3
幅(mm)
18
質量(g)
76.6
寸法(縦×横)(mm)
153×69
機構
ノック式
入数
5本
商品タイプ
使い切り本体