河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
スリット付スライド式台板
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
塗装色
台板、取付板:N-1(サテン)
注文コード
52315725
品番
RP16-362AVSB
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
塗装色
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
出し入れができるスリット付き据置き台
セット内容
スライド式台板:1枚、スライド取付板:1組、スライドレール:2本、取付ねじ:1式
材質
台板、取付板:鋼板
幅(mm)
445
質量(kg)
3.7
色
黒
許容荷重(kg)
40
高さ(mm)
-
形式
-
奥行(mm)
305
表面処理
スライドレール:メッキ
板厚(mm)
台板、取付板:1.6
スライド寸法(mm)
229
塗装色
台板、取付板:N-1(サテン)
材質(レール)
鋼板
適応
-