RWYTS5-PU 紙用マッキー極細用インクカートリッジ2本入 ゼブラ 52315778

紙用マッキー極細用インクカートリッジ2本入

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) インク色 適合WYTS5-PU 注文コード52315778 品番RWYTS5-PU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120
この商品はインク色・RoHS指令・適合15種類から選べます 他の種類を見る

紙用マッキー極細用インクカートリッジ/インクカートリッジが簡単に手を汚さずに交換出来る/水性顔料

インク色 インク水性顔料 商品タイプ詰替用カートリッジ 線の太さ極細字 線幅(mm)0.5 適合WYTS5-PU 軸径(Φmm)20 全長(mm)95.5 質量(g)9.9 エコマーク認定認定 機構キャップ式 エコマーク認定番号18 112 021

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24108875
2022-12-30
用途:
事務作業時
製造業

ペン先が使えなくなるまではこの詰め替え用のカートリッジでエコしています。

対象商品:
24108927
2022-04-18
用途:
書類やポップの文字・書き込みを目立たせたい時
有限会社森谷自動車工場 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

初めて詰換え用カートリッジを利用し、詰換えしました。手も汚れることなくとても簡単に行うことができました。ゴミ削減に協力でき、大変満足しています。ピンク以外のペンも購入したいと思いました。
マッキーはずっと前から愛用しておりましたが、詰換えがあることを最近知りました。

2021-09-22
用途:
色が出なくなったので色芯を交換
海道小子どもの家 様 (教育・研究機関)

色が出るまで3週間程度かかるので、
インクの量を増やしてほしい

対象商品:
24108875
2020-11-27
用途:
紙用マッキーの、カートリッジ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

インクカートリッジを交換するのですが、インクが馴染むのに時間が掛かり過ぎと思います。
1日で大丈夫かと思いきや、何日か忘れたころに100%みたいな。
交換カートリッジ式は、こんなものですかね・・

1人が参考にしています
対象商品:
24108875
2019-05-30
用途:
仕事用です

商品自体は何も遜色はありません。
が、購入時に『通常サイズ』なのか、『極細サイズ』のインクカートリッジなのか、分かりづらいので迷います。
商品のパッケージも、通常か極細なのか、もう少し分かり易くして頂きたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする