ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの 筆ペン
ゼブラの 筆ペン本体
筆サイン 〈中・細〉両用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52315839
品番
P-WFT5
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
ゼブラ独自の筆サインチップ採用/乾けば水に流れず、色あせしないカーボンインク
インク
水性顔料
線の太さ
中字/細字
軸径(Φmm)
11.5
全長(mm)
136.5
質量(g)
9.1
機構
キャップ式