セット内容スライド式台板:1枚、スライド取付板:1組、スライドレール:2本、取付ねじ:1式
材質台板、取付板:鋼板
幅(mm)429
質量(kg)4.1
色黒
許容荷重(kg)40
高さ(mm)41
形式(スライド)3段式
奥行(mm)305
表面処理スライドレール:メッキ
板厚(mm)台板、取付板:1.6
スライド寸法(mm)327
塗装色台板、取付板:N-1(3分ツヤ)
材質(レール)鋼板
適応適応タイプ:ITN、ITO、ITA、ITS、SMCT、SMCKT、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV/適応テック奥行:D600