RP16-472LKSB スリット付スライド式台板 河村電器産業 52316005

スリット付スライド式台板

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個塗装色台板、取付板:N-1(3分ツヤ)注文コード52316005品番RP16-472LKSB
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

出し入れができるスリット付き据置き台

セット内容スライド式台板:1枚、スライド取付板:1組、スライドレール:2本、取付ねじ:1式材質台板、取付板:鋼板幅(mm)429質量(kg)4.4許容荷重(kg)40高さ(mm)41形式(スライド)2段式ロック付奥行(mm)405表面処理スライドレール:メッキ板厚(mm)台板、取付板:1.6スライド寸法(mm)315塗装色台板、取付板:N-1(3分ツヤ)材質(レール)鋼板適応適応タイプ:ITN、ITO、ITA、ITS、SMCT、SMCKT、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV/適応テック奥行:D700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする