ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの 消し具/修正用品
ゼブラの 修正液/修正ペン
修正ペン ケスティック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52316198
品番
P-CA200-LB
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
修正ペン/ボール径1.0mm/キャップを押すとインクがよく出るキャップポンプ式
軸径(Φmm)
10.5
幅(mm)
10
全長(mm)
120.5
質量(g)
14
寸法(縦×横)(mm)
195×40
機構
キャップ式
ボール径(Φmm)
1
色(本体)
ライトブルー