18V充電式のこぎり

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52316286 品番BSK-1800L1
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

コンセントがない場所でも使用できるコードレスタイプ。
操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。
セーフティロックボタンを押さないとスイッチが入らない安全設計。
再起動防止スイッチ採用モデル

ストローク量(mm)10 ストローク数(min-1)0〜4,100 用途庭木の剪定、粗大ゴミの解体に 付属品充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)、レシプロブレード(No.68)、レシプロソー用ブレードホルダー(六角穴付ボルト(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体取付) 質量(kg)1.5(電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×79×126 切断能力(mm)庭木(径)45、木材(厚さ)40、塩ビパイプ(径)120、軟鋼材(厚さ)2.5
取扱説明書:(1.16MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-01-23
用途:
庭木や畑の竹の伐採
その他業種

家は農家で山林や畑を多数持ってます。
山には竹や木が沢山生えて来るので其の管理に活用してます。

木の枝を切ったりする作業には小型のチェーンソーの方が早いですが、竹(孟宗、真竹)の伐採には持ってこいの機械です。

電池の持ちも良いしノコギリよりも早く切れます。
チェーンソーだと竹切りのせんよの高い歯を買う必要が有りますが、この機械ならはも安いしチェーンソーの様にオイルも必要ありません。
大変、満足してます。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする