10.8V充電式クリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52316365 品番BHC-1020L1
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

●先端が軽くて持ちやすいので車やお部屋、階段などのお掃除が静かに手軽にできる充電式クリーナーです
●シートキースイッチを採用しているので掃除効率がUPします
●過放電対策をした保護回路機能付で安全です
●電池残量表示機能を搭載しています
●収納に便利なストラップ付です
●紙パック付きでごみ捨てが簡単です

電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 吸込仕事率(W)24 集塵容量(L)ダストバッグ 0.5/紙パック 0.33 連続使用時間(分)弱:15/強:10 長さ(mm)970 幅(mm)121 高さ(mm)160 質量(kg)1.1(電池パック含む) 適合バッテリーB-1115L/B-1125L 用途一般家庭の清掃、ホテル・ビル・大工現場の清掃、車内の清掃 付属品電池パック(B-1115L)×1・充電器(UBC-1803L)×1・延長管(ノズルホルダー付)×1・ワイドノズル×1・スキマノズル×1・紙パック×10・ダストバッグ(本体取付)×1・逆止板(本体取付)×1 タイプ10.8V充電式クリーナー(電池パック・充電器標準付属) 電源(V)DC10.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×121×160 バッテリーB-1115L バッテリー電圧(V)10.8 充電器形名UBC-1803L(入力電源100V) 集塵方式ダストバッグ/紙パック バッテリー容量(mAh)1500 電池パックB-1115L(リチウムイオン10.8V/容量1500mAh) 商品タイプ電池パック・充電器標準付属
取扱説明書:(1.23MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※ガソリン・塗料などの引火性物質、大量の小麦粉・消火器の粉などの粉じん爆発の恐れのある物質、水・液体・湿ったゴミなどは吸い込みしないでください
※本体の吸込口・排気口をふさいだ状態で使用しないでください
※水洗いやお風呂場での使用はしないでください
※不意な始動の要因となりますのでスイッチに指をかけて運ばないでください
※誤って落としたりぶつけたときは本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする