画像準備中

木板ベース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52316757 品番RP29-PCB
参考基準価格(税別)¥9,970 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

機器、端子台などを取付ける木製基板

付属品金具固定ねじ、木板取付バルト・ナット セット内容木板、取付金具 材質パーティクルボード 質量(kg)3 外形寸法(mm)450×526 寸法H(mm)533 表面処理方眼目盛付き 寸法W(mm)490 塗装色取付金具:N-1(3分ツヤ) 適応適応タイプ:INT、ITO、ITA、ITS、DET、SKD、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV、SCRVT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする