河村電器産業
河村電器産業の 冷却(制御機器)
河村電器産業の ファンモータ
河村電器産業の ファンモータ本体
ファン
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付角寸法(mm)
92×92
入力電圧(V)
AC100
厚さ(mm)
25
注文コード
52316967
品番
RP4-5
参考基準価格(税別)
¥8,660
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
取付角寸法・入力電圧・厚さ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ACファン
形状
角形
取付角寸法(mm)
92×92
厚さ(mm)
25
入力電圧(V)
AC100
最大静圧(Pa)
10.94/14.59(50/60Hz)
最大風量(m
3
/min)
0.55/0.65(50/60Hz)
音圧レベル(dB)
24/27(50/60Hz)
特性
静音