河村電器産業
キャスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(4個)
セット内容
-
注文コード
52317633
品番
RP72-M
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付ねじ、当て金具
セット内容
-
質量(kg)
1.1
許容荷重(kg)
80/個
車輪径(Φmm)
60
材質(本体)
亜鉛合金
材質(車輪)
ナイロン
種類
-
寸法H(mm)
66
表面処理
メッキ
適応
SMCT、SMCKT、CSMT