画像準備中

連結金具

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容金具(ナット付、ナットなし)、固定ねじ、連結用ボルト 仕様- 注文コード52317807 品番RP76-AV
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はセット内容・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
付属品金具固定ねじ(M5)、連結用バルト(M8) 仕様- セット内容金具(ナット付、ナットなし)、固定ねじ、連結用ボルト 材質鋼板 質量(kg)- 種類- 表面処理メッキ 板厚(mm)2.3 適応-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする