曜日別特売
RP87-30 ケーブルホルダー(ポスト用) 河村電器産業 52321526

ケーブルホルダー(ポスト用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)材質鋼線Φ4付属品取付ねじ(M5×12)注文コード52321526品番RP87-30
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

整線パーツ

付属品取付ねじ(M5×12)セット内容-材質鋼線Φ4質量(kg)0.4表面処理樹脂コーティング(黒)板厚(mm)-収納本数(本)約130適応W700以上:ITN、ITO、ITA、ITS、CORT、DET、SCRVT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする