河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
ケーブルホルダー(ポスト用)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
鋼板
セット内容
ケーブルホルダー:10個
付属品
取付ねじ(M5×10)
注文コード
52321587
品番
RP87-4
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・セット内容・付属品
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
整線パーツ
付属品
取付ねじ(M5×10)
セット内容
ケーブルホルダー:10個
材質
鋼板
質量(kg)
-
表面処理
樹脂コーティング(黒)
板厚(mm)
2.3
収納本数(本)
-
適応
HBW