画像準備中

ケーブルホルダー(ポスト用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質鋼板 セット内容- 付属品取付ねじ(M5×12) 注文コード52321754 品番RP87-8
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は材質・セット内容・付属品など11種類から選べます 他の種類を見る

整線パーツ

付属品取付ねじ(M5×12) セット内容- 材質鋼板 質量(kg)0.5 表面処理樹脂コーティング(黒) 板厚(mm)2.3 収納本数(本)約25 適応W700以上:ITN、ITO、ITA、ITS/W700:SRB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする