河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
ケーブルホルダー(マウント用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ケープルフック:黒、マウントパネル:N-1(3分ツヤ)
収納本数(本)
約52
注文コード
52321858
品番
RP87-VL1V
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
色・収納本数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
整線パーツ
付属品
取付ねじ
質量(kg)
0.4
色
ケープルフック:黒、マウントパネル:N-1(3分ツヤ)
寸法H(mm)
44
寸法D(mm)
110
寸法W(mm)
482.5
板厚(mm)
マウントパネル:1.6
収納本数(本)
約52
材質(フック)
樹脂
適応
全品種
パネル
1U
材質(パネル)
鋼板