河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
ケーブルホルダー(マウント用)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ケープルフック:黒、マウントパネル:N-1(3分ツヤ)
収納本数(本)
約72
注文コード
52321894
品番
RP87-VS2V
参考基準価格(税別)
¥5,080
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
色・収納本数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
整線パーツ
付属品
取付ねじ
質量(kg)
0.5
色
ケープルフック:黒、マウントパネル:N-1(3分ツヤ)
寸法H(mm)
88
寸法D(mm)
80
寸法W(mm)
482.5
板厚(mm)
マウントパネル:1.6
収納本数(本)
約72
材質(フック)
樹脂
適応
全品種
パネル
2U
材質(パネル)
鋼板