画像準備中

スリット付棚板

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 板厚(mm)取付部:2.3/その他:1.6 塗装色N-1(サテン) 注文コード52322296 品番RP913-0332SAB
参考基準価格(税別)¥7,360 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は板厚・塗装色など20種類から選べます 他の種類を見る

放熱用スリット付の置台

付属品取付ねじ 材質鋼板 幅(mm)446 質量(kg)- 許容荷重(kg)25 奥行(mm)320 寸法H(mm)- 板厚(mm)取付部:2.3/その他:1.6 塗装色N-1(サテン) 適応- パネル3U

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする