河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
スリット付棚板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
板厚(mm)
取付部:2.3/その他:1.6
塗装色
N-1(サテン)
注文コード
52322314
品番
RP913-0342SAB
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
板厚・塗装色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
放熱用スリット付の置台
付属品
取付ねじ
材質
鋼板
幅(mm)
446
質量(kg)
-
許容荷重(kg)
25
奥行(mm)
420
寸法H(mm)
-
板厚(mm)
取付部:2.3/その他:1.6
塗装色
N-1(サテン)
適応
-
パネル
3U