画像準備中

ブランクパネル

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイトグレー サイズ1U 注文コード52323172 品番RP95-01FS
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は色・サイズなど25種類から選べます 他の種類を見る

前面のスペースカバー

ホワイトグレー サイズ1U 寸法(縦×横×深さ)(mm)43.5×482.5×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする