河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
引出し
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
塗装色
N-8(サテン)
注文コード
52324116
品番
RP97-03S
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
塗装色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
引出しタイプの収納ケース
幅(mm)
483
材質(本体)
鋼板
奥行(mm)
400
板厚(mm)
本体:1.2/ブラケット:2.3
塗装色
N-8(サテン)
材質(ブラケット)
鋼板
パネル
3U