河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
連結金具
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
金具2本、座金、バネ座金、連結ボルト各4本
仕様
-
注文コード
52324895
品番
RPDG76T
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
-
仕様
-
セット内容
金具2本、座金、バネ座金、連結ボルト各4本
材質
鋼板
質量(kg)
0.5
種類
天井連結用
表面処理
メッキ
板厚(mm)
3.2
適応
DGT、DET、SKD