画像準備中

ケーブルホルダー(ポスト用)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質鋼線Φ3.5 セット内容- 付属品取付ねじ(M4×12) 注文コード52328255 品番RPEV87-17
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は材質・セット内容・付属品など11種類から選べます 他の種類を見る

整線パーツ

付属品取付ねじ(M4×12) セット内容- 材質鋼線Φ3.5 質量(kg)0.2 表面処理樹脂コーティング(黒) 板厚(mm)- 収納本数(本)約36 適応W700:SCRVT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする