RPG15-58LSB スリット付台板 河村電器産業 52328438

RPG15-58LSB スリット付台板 河村電器産業 52328438
RPG15-58LSB スリット付台板 河村電器産業 52328438

スリット付台板

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個塗装色N-1(3分ツヤ)注文コード52328438品番RPG15-58LSB
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

放熱用のスリット付き台板

セット内容スリット付台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本材質鋼板幅(mm)449質量(kg)6許容荷重(kg)60奥行(mm)580板厚(mm)1.6塗装色N-1(3分ツヤ)適応適応タイプ:ITS、CSMT、DGT、DET、SKD、SCRVT/適応L型レール:RPG965-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする