河村電器産業
スリット付台板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
塗装色
N-1(3分ツヤ)
注文コード
52328456
品番
RPG15-64LSB
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
塗装色
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
放熱用のスリット付き台板
セット内容
スリット付台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本
材質
鋼板
幅(mm)
449
質量(kg)
6
許容荷重(kg)
60
奥行(mm)
640
板厚(mm)
1.6
塗装色
N-1(3分ツヤ)
適応
適応タイプ:ITS、CSMT、DGT、DET、SKD、SCRVT/適応L型レール:RPG965-62