画像準備中

連結金具

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容金具2本、座金、バネ座金、連結ボルト各4本 仕様HDVTタイプと連結するための金具。 注文コード52330504 品番RPIT76T-H
参考基準価格(税別)¥2,890 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はセット内容・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
付属品- 仕様HDVTタイプと連結するための金具。 セット内容金具2本、座金、バネ座金、連結ボルト各4本 材質鋼板 質量(kg)0.5 種類天井連結用 表面処理メッキ 板厚(mm)3.2 適応INT、ITO、ITA、ITS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする