曜日別特売
RPK16-473MB マウス台付スライド式台板 河村電器産業 52335115

RPK16-473MB マウス台付スライド式台板 河村電器産業 52335115
RPK16-473MB マウス台付スライド式台板 河村電器産業 52335115

マウス台付スライド式台板

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個注文コード52335115品番RPK16-473MB
参考基準価格(税別)¥54,200販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

マウス操作台付の台板

セット内容マウス台付スライド式台板:1枚、スライドレール:2本、スライド取付板:1組、取付ねじ:1式材質鋼板質量(kg)7.7高さ(mm)56形式(スライド)3段式寸法D(mm)405寸法W(mm)429板厚(mm)1.6スライド寸法(mm)429塗装色N-1(3分ツヤ)適応適応タイプ:CSMT、DGT、DET、SKD、SCRVT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする