河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
前後取付マウント台板 RPM15
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52335788
品番
RPM15-58LSB
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
前後で取付固定する据置き台
付属品
取付けネジ
材質
鋼板
幅(mm)
446
質量(kg)
10
許容荷重(kg)
100
奥行(mm)
582
板厚(mm)
2.3
塗装色
N-1(3分ツヤ)
適応
ITS、DGT、DET、SKD、SCRVT、CSMT
間隔(mm)
(マウントアングル)590〜740
パネル
1U