付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個(組込式封印プレート)
仕様モータ保護用漏電ブレーカ
オプション警報接点
質量(kg)0.45
外形寸法(mm)75×100×60
定格電圧(V)AC100-200
外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60
定格電流(A)5.5
接続方式線押え端子(M5)
JIS規格C8201-2-2 Anne×2
主な用途モーター保護用
相線式3Φ3W
接続可能電線(mm2)22
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC200V)
引きはずし方式完全電磁式
定格感度電流(mA)30
逆接続不可
極数・素子数3P3E
適合安全規格電気用品安全法
フレーム(AF)50
動作時間(s)0.1以内