交換用鏡(AR強力防錆・飛散防止鏡)

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52342615 品番 AR-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

鏡端面への防湿コーティングと裏面防錆&飛散防止フィルムの張りのW加工/水に強い鏡です。現在の鏡金具を利用して鏡を取り替えできます

寸法(幅W×高さH)(mm)303×363 用途サビや汚れで見えにくくなった鏡を今の金具にそのまま交換できる耐湿鏡 付属品両面テープ(横ずれ防止用) 材質ガラス(銀引/端面耐湿加工/裏面防錆)、飛散防止フィルム 形状長方形 質量(kg)1.31 質量(g)1310 奥行(mm)5 寸法(縦×横×厚さ)(mm)363×303×5
注意
※現在の鏡と同じサイズを選んでください。現在の鏡が取り外しできることを確認してください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥750 / 税込 ¥825
沖縄地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
離島数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-02
用途:
風呂場の鏡として使用
農・林・水産業

約1年4か月使用しましたが、水垢がつくとか黒くなるとか無くて全く問題なく使用できております。

対象商品:
52342658
2025-12-12
用途:
浴室鏡の交換
その他業種

留金が入ってない。
普通セットでしょ、取付日に終わらなかった。
鏡の性能がいいのですか?値段が高いのは

対象商品:
52342667
2023-08-02
用途:
浴室に取付
株式会社アットクラフト 様 (建設業・工事業)

止め口が入っていないのにこの値段ありえないです
次回は絶対購入しません

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする