※使用例
東プレ
東プレの 水廻り部材
東プレの 浴室用品
東プレの 風呂ふた
冷めにくい ECOウォームneo
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
52342694
品番
U-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
保温性に優れた高断熱タイプの風呂ふた。フラットなパネルタイプでお掃除ラクラク
幅(mm)
680
質量(g)
2000
寸法(高さH×奥行D)(mm)
1180×175
用途
浴室内、浴槽のフタとしてご使用ください。
材質
本体:アルミ樹脂複合板、プロテクター:ポリプロピレン、吸盤:塩化ビニル樹脂、シェーバーフック:ポリプロピレン
色
ホワイト
注意
※塩素殺菌、浴槽水浄化保温装置(24時間風呂)に使用されますと、ふろふた表面の荒れ、退色などの変化を生じさせる恐れがありますのでお避けください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
750
/
税込
¥
825
沖縄地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
離島
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210