※使用例

W-16 冷めにくい ECOウォームneo 東プレ 52342728 W-16 冷めにくい ECOウォームneo 東プレ 52342728 W-16 冷めにくい ECOウォームneo 東プレ 52342728

冷めにくい ECOウォームneo

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 52342728 品番 W-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

保温性に優れた高断熱タイプの風呂ふた。フラットなパネルタイプでお掃除ラクラク

幅(mm)780 質量(g)3000 寸法(高さH×奥行D)(mm)1580×175 用途浴室内、浴槽のフタとしてご使用ください。 材質本体:アルミ樹脂複合板、プロテクター:ポリプロピレン、吸盤:塩化ビニル樹脂、シェーバーフック:ポリプロピレン ホワイト
注意
※塩素殺菌、浴槽水浄化保温装置(24時間風呂)に使用されますと、ふろふた表面の荒れ、退色などの変化を生じさせる恐れがありますのでお避けください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥750 / 税込 ¥825
沖縄地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
離島数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする