カギの預かり箱mini

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52342737 品番DS-KB-2m
参考基準価格(税別)¥6,020 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

キーの保管箱。安心が手のひらサイズに。
キーの保管にちょうどいいコンパクトサイズ。
他社製品にはないドア傷防止シャックル分離機構。
セキュリティ性の高い4桁ダイヤル式。
10000通りの設定番号から好きな番号を選べます。
砂やほこりの侵入を抑えるダイヤル保護カバー付。

ロックダイヤル式 材質【本体】亜鉛ダイカスト、【ダイヤル】ABS樹脂、【ふた】亜鉛ダイカスト、【ダイヤル保護カバー】TPR、【シャックル】鉄(メッキ仕上)・TPR 仕様南京錠型 質量(g)約435 桁数【ダイヤル】4桁可変式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする