画像準備中

ナンバー可変式南京錠 145-BigD

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52342773 品番 145-BigD/30RED
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ダイヤル部分を大きく・見やすく・回しやすく変更。
ダイカストよりも強固で軽量なアルミボディ採用。
「カチッ」としたクリック間で番号を合わせやすいダイヤル。
ロッカーやカバンなどパーソナルな部分の使用に最適。
暗証番号はお好きな番号に設定可能。
誤設定防止スプリング内蔵。

ロックダイヤル式 材質【本体】アルミニウム、【シャックル】鉄 呼称(mm)30 レッド 質量(g)約47 桁数【ダイヤル】3桁可変式
注意
※直接雨のかかる屋外や沿岸部でのご使用はお控えください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52342746
2024-07-12
用途:
重要エリアの施錠
医療法人社団純正会 様 (医療・福祉・介護関連業)

屋上等の立入禁止エリアを関係者以外、立ち入りを制限することが出来た。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする