河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
チャンネルベース用ケーブル支持金具 TDO
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
410
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
注文コード
52343454
品番
TDO500K
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板(SPHC)
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
0.44
寸法A(mm)
450
寸法B(mm)
410
寸法C(mm)
300
板厚(mm)
1.6
寸法N(mm)
12
ベース寸法(mm)
(ヨコ)500