河村電器産業
河村電器産業の 冷却(制御機器)
河村電器産業の ファンモータ
河村電器産業の ファンモータ本体
ファン
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付角寸法(mm)
150×Φ172
入力電圧(V)
AC200
厚さ(mm)
51
注文コード
52343542
品番
VP23-10P
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
取付角寸法・入力電圧・厚さ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ACファン
形状
-
取付角寸法(mm)
150×Φ172
厚さ(mm)
51
入力電圧(V)
AC200
最大静圧(Pa)
136.74/182.32(50/60Hz)
最大風量(m
3
/min)
5.3/6.4(50/60Hz)
音圧レベル(dB)
51/56(50/60Hz)
特性
標準