ファン

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付角寸法(mm)80×80 入力電圧(V)AC200 厚さ(mm)38 注文コード52343628 品番VP23-6P
参考基準価格(税別)¥7,340 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は取付角寸法・入力電圧・厚さなど25種類から選べます 他の種類を見る
種類ACファン 形状角形 取付角寸法(mm)80×80 厚さ(mm)38 入力電圧(V)AC200 最大静圧(Pa)29.17/41.02(50/60Hz) 最大風量(m3/min)0.9/1.05(50/60Hz) 音圧レベル(dB)35/39(50/60Hz) 特性標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする