ファン

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付角寸法(mm)150×Φ172 入力電圧(V)AC100 厚さ(mm)51 注文コード52343655 品番VP23-9P
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は取付角寸法・入力電圧・厚さなど25種類から選べます 他の種類を見る
種類ACファン 形状- 取付角寸法(mm)150×Φ172 厚さ(mm)51 入力電圧(V)AC100 最大静圧(Pa)136.74/182.32(50/60Hz) 最大風量(m3/min)5.3/6.4(50/60Hz) 音圧レベル(dB)51/56(50/60Hz) 特性標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする