河村電器産業
河村電器産業の 冷却(制御機器)
河村電器産業の ファンモータ
河村電器産業の ファンモータ本体
ファン
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付角寸法(mm)
120×120
入力電圧(V)
AC100
厚さ(mm)
25
注文コード
52343768
品番
VP23-L4P
参考基準価格(税別)
¥7,390
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
取付角寸法・入力電圧・厚さ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ACファン
形状
角形
取付角寸法(mm)
120×120
厚さ(mm)
25
入力電圧(V)
AC100
最大静圧(Pa)
27.35/24.61(50/60Hz)
最大風量(m
3
/min)
1.63/1.78(50/60Hz)
音圧レベル(dB)
34/35(50/60Hz)
特性
標準