河村電器産業
産業用接続箱 PVH-M-L
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
板厚(mm)
ボデー1.5、ドア1.5
ボデー1.6、ドア1.6
ボデー1.5、ドア1.5
質量(kg)
21
34
23
39
28
44
33
32
21
37
26
42
31
保護等級
IP55
IP55
IP54
出力
出力:ラグ端子80A
直流遮断器100A
出力:ラグ端子80A
直流遮断器125A
出力:ラグ端子100A
直流遮断器150A
出力:ラグ端子120A
直流遮断器175A
出力:ラグ端子140A
直流遮断器200A
出力:ラグ端子160A
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52343892
品番
SPVH-08M-SP2L
参考基準価格(税別)
¥254,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
保護等級
IP55
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
寸法(mm)
515×600×200
質量(kg)
21
出力
出力:ラグ端子80A
板厚(mm)
ボデー1.5、ドア1.5
仕様
ステンレス製キャビネット
定格電圧(V)
DC1000
入力電圧(V)
最大DC1000
入力
直流開閉器10A×8回路
使用ハンドル
KH-100(キー付平面ハンドル)
使用キャビネット
SPOG
使用場所
屋外用 露出形