カベタックスポンジ両面

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52343979 品番KW-232
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

画びょうやピンが使えない壁面などへ貼るのに最適です。屋外の壁(砂壁は除く)にもご使用になれます。

質量(g)11.3 基材ポリエチレン テープ厚さ(mm)0.78 粘着剤アクリル系 テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)1.04

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-10
用途:
事務所内ポスター
建設業・工事業

柄がポスターや掲示物の邪魔になることがあるので、無地なのが良い。
大きいポスターや、ラミネート処理されたものに対してはもう少し面積が大きいもののほうが安心かも。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

画鋲・ピンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/thumbtack/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする