CT-15UCY セロテープうさぎカッター ニチバン 52343997

CT-15UCY セロテープうさぎカッター ニチバン 52343997 CT-15UCY セロテープうさぎカッター ニチバン 52343997

セロテープうさぎカッター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 クリームイエロー 注文コード52343997 品番CT-15UCY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥320
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

”使って 飾って” 楽しめる!フォルムもカラーもかわいいうさぎのテープカッターです。

材質(カッター)ポリスチレン樹脂 クリームイエロー 質量(g)34 テープ幅(mm)15 基材セロハン テープ長さ(m)8 テープ種類小巻 粘着剤ゴム系 手切れ性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52343997
2021-02-28
用途:
机の上に置いて!
サービス業

机の上に置いて楽しいアクセントに。黄色も買ってしまった。実際使い易いし、ぷっくらとしたウサギが可愛い!!

対象商品:
52343988
2020-04-23
用途:
工作
サービス業

上品で可愛らしい形。色も良し。夢が広がります。買って良かった!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする