河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
動力分電盤 ENKO
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
分岐回路数
12
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
縦(mm)
1215
注文コード
52344197
品番
ENKO2012
参考基準価格(税別)
¥361,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
分岐回路数・色・縦
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
屋外用動力分電盤
縦(mm)
1215
横(mm)
500
深さ(mm)
200
質量(kg)
49
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、屋根1.6
使用ハンドル
KH-100(キーNo.K200)
保護等級
IP55
使用キャビネット
POG
使用場所
屋外用、露出形
分岐回路数
12
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器
主幹ブレーカ容量
ELB3P200A
分岐ブレーカ容量
MCB3P60AF30A
分岐スペース数
0