河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
動力分電盤 ONK
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
分岐回路数
14
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
縦(mm)
1300
注文コード
52344276
品番
ONK2014
参考基準価格(税別)
¥319,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
分岐回路数・色・縦
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
1300
横(mm)
500
深さ(mm)
160
質量(kg)
53
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用ハンドル
KH-117F(キーNo.K200)
保護等級
IP2XD
使用キャビネット
BX
使用場所
屋内用、露出形
分岐回路数
14
主幹ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器
主幹ブレーカ容量
MCB3P200A
分岐ブレーカ容量
MCB3P60AF30A
分岐スペース数
0