トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の マーカー/蛍光ペン
トンボ鉛筆の 水性マーカー
Pカラードット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52344505
品番
WS-PD08
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
直径約5ミリのドットが描ける「丸スタンプ芯」と筆記線幅約0.3ミリ「超極細芯」のツインタイプ水性サインペン。
インク色
アップルグリーン
インク
水性染料
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
ツイン
線の太さ
超極細・丸スタンプ
線幅(mm)
0.3
直径(Φmm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応