ダイゴー
ダイゴーの 手帳・カレンダー
ダイゴーの 手帳
ダイゴーの 手帳本体
スプラッシュ手帳
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52344794
品番
A1068
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
表紙の上品な風合いときれいなカラーが魅力。
色
ピンク
行数
19
罫
横罫
罫幅(mm)
7
ページ数
144