葉書ヴィフアール

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 種類中目 注文コード52345065 品番S143VC
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
この商品は種類2種類から選べます 他の種類を見る

日本を代表する水彩紙ブランド。にじみ止めが強いのが特長で、表面の凹凸が細かく、細部まで描き込めます。絵具がコントロール、修正もしやすく初心者にも安心して使っていただけるます。

サイズはがきサイズ 枚数30枚 用紙厚(g/m2)242 種類中目 寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×110×12 用紙ヴィフアール水彩紙

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52345065
2025-05-29
用途:
作品作り
サービス業

水分多めの水彩絵具を使用しても紙がへたらないのでにじみやグラデーションが表現しやすいです

対象商品:
52345065
2023-02-02
用途:
作品作り
己書さざなみ道場 様 (その他業種)

ヴィファールは透明水彩絵の具を使う際には最適な紙質です。染み込みがあまりない紙質なので、絵の具を紙な上で動かせる点がとても気に入っています。いつもリピートしています。

対象商品:
52345065
2022-09-13
用途:
絵手紙、版画用紙として使います。
Gallery & 工房M 様 (サービス業)

中目と細目の両方を絵を書く題材で使い分けて、もう長らく使っています。いつも画材屋さんまで買いに行っていましたが、こちらのサイトで買えることがわかり早速利用させていただきました。すぐに送っていただき助かりました。送料がかかっても、買いに行く交通費や時間を考えると良かったと思います。

対象商品:
52345065
2021-11-23
用途:
年賀状等
サービス業

厚手でしっかりした紙です。色も真っ白ではなく
やわらかな色合い。かなり乱暴に水を使っても大丈夫な頼りになる紙です!
このお値段で考えたらお得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする