マルマン
B5ファイルクラルテ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
LB
P
LB
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
52345108
品番
F307-52
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
クリアな輝きを持つバインダー、黒をベースにしたシンプルなデザインが印象的。オールインワンタイプですぐに使い始めることができます。
サイズ
B5
色
LB
穴数
26穴
収納枚数(枚)
(標準)約120枚
仕様
ルーズリーフ10枚、ラミネートタブインデックス5山
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
276×222×29
リング内径(Φmm)
16