ノート英習字罫15段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード52345126 品番N526A-02
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

定番の英習字罫ノート。書きやすいオリジナル筆記用紙で、英語学習に最適です。

サイズB5 英習字罫15段 枚数35枚 仕様スパイラル製本 寸法(縦×横×厚さ)(mm)252×183×4 用紙厚(g/m2)70 材質(表紙)PP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする